Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 400-APGT Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 400-APGT Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS
DELL 400-APGT Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE5-61192899
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-APGT
EAN/GTIN:
     5397184218167
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 900GB-Festplatte von Dell. Durch eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 15000 1/min profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
900 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kompatible Produkte
PowerEdge M910 (2.5"), R320 (2.5"), R420 (2.5"), R620 (2.5"), R715 (2.5"), R720 (2.5"), R720xd (2.5"), R815 (2.5"), R820 (2.5"), R910 (2.5"), R920 (2.5"), R930 (2.5"), T320 (2.5"), T420 (2.5"); PowerVault MD1220, MD3220i, MD3420
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,30*
€ 387,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,29*
€ 384,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,35*
€ 374,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,00*
€ 367,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,99*
€ 341,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.