|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-61155775 Herst.-Nr.: BN11-EU EAN/GTIN: 0076308931971 |
| |
|
|  |  |
 | - Post-it® Super Sticky Big Notes sind eine tragbare Schreibfläche, auf der Sie Ihre Gedanken großflächig darstellen können
- Arbeiten Sie überall zusammen, und teilen Sie Ihre Ideen - Große Fläche, aber leicht transportierbar - Mehrfach verwendbar, rückstandslos zu entfernen - Zur Verwendung mit Post-it® Notes, um Ihre großen Ideen zum Leben zu erwecken
Post-it® Super Sticky Big Notes sind eine tragbare Schreibfläche, auf der Sie Ihre Gedanken großflächig darstellen können. Dieser hellen, bunten Blöcke dienen dazu, Ihre Ideen auf großflächigen Notes zu visualisieren, die auf glatten senkrechten und waagerechten Oberflächen angebracht werden können. Mit Post-it® Super Sticky Big Notes können Sie Ihre großen Ideen zum Leben erwecken. Jeder Block besteht aus 30 selbstklebenden Blättern.
Weitere Informationen: Merkmale | Formfaktor | Quadratisch |  | Produktfarbe | Gelb |  | Selbstklebend | Ja |  | Material | Papier | Gewicht und Abmessungen | Breite | 279 mm |  | Tiefe | 279 mm | Verpackungsdaten | Anzahl der Blätter pro Block | 30 Blätter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |