Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 871869681506900 LED-Lampe 6,5 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 871869681506900 LED-Lampe 6,5 W E27
Philips 871869681506900 LED-Lampe 6,5 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-61153776
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     871869681506900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
360 g
Leistungen
Lampenleistung
6.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Globus
Lichtleistung
270 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,7
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
41 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Einschaltzeit
0.5 s
Farbe Konsistenz
<6 steps
Energie
Lampenstrom
45 mA
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Spannung
220 - 240 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
7 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.