Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Master LED-Lampe 4000 K 18 W G13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Master LED-Lampe 4000 K 18 W G13
Philips Master LED-Lampe 4000 K 18 W G13
Artikel-Nr.:
     CIDE5-61032642
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     80168000
EAN/GTIN:
     8718696801680
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Die erste echte universelle LEDtube für KVG/VVG und EVG sowie 220-240 V Die ideale LED-Röhre zum Einstiegspreis mit hohem Lichtstrom für den Elektroinstallateur – immer mit der richtigen LEDtube vor Ort! Die Philips CorePro LEDtube Universal eignet sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen - egal ob ein KVG/VVG oder ein EVG vorhanden ist.

CorePro LED tube Universal T8 - LED-Lampe/Multi-LED - Energieeffizienz-Label (EEL): A+ - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 4000 K
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
18 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
28 mm
Länge (mm)
1214 mm
Gewicht
270 g
Leistungen
Lampenleistung
18 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
2000 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
4000 K
Strahlungswinkel
240 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,97
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Technische Details
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
50000
Einschaltzeit
0.5 s
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
78279500
ab € 8,46*
Ähnlich
Philips
78281800
ab € 8,56*
Ähnlich
Philips
78277100
ab € 8,54*
Ähnlich
Philips
80166600
ab € 8,96*
Ähnlich
Philips
80172700
ab € 10,97*
Ähnlich
Philips
80174100
ab € 10,95*
Ähnlich
Philips
80170300
ab € 8,96*
Ähnlich
Philips
80176500
ab € 10,97*
Ähnlich
Philips
19996500
ab € 13,34*
Ähnlich
Philips
19998900
ab € 11,46*
Ähnlich
Philips
20000500
ab € 13,17*
Ähnlich
Philips
20002900
ab € 13,84*
Ähnlich
Philips
20004300
ab € 13,83*
Ähnlich
Philips
20006700
ab € 14,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.