Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

reer 8398 B Kantenschutz für Babys Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
reer 8398 B Kantenschutz für Babys Kunststoff
reer 8398 B Kantenschutz für Babys Kunststoff
reer 8398 B Kantenschutz für Babys Kunststoff
reer 8398 B Kantenschutz für Babys Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE5-61026039
Hersteller:
     reer
Herst.-Nr.:
     8398 B
EAN/GTIN:
     4013283083987
Suchbegriffe:
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Kantenschutzwinkel
Schützt vor spitzen Ecken
Flexibler Schaumstoff ermöglicht ein individuelles Anpassen
Mit fluoreszierender Oberfläche
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
14 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Selbstklebend
Ja
Einfache Installation
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.