| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-60833567 Herst.-Nr.: 05073637001 EAN/GTIN: 4013288155252 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | Tschechische Republik | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 50 mm | | Verpackungsbreite | 95 mm | | Verpackungstiefe | 15 mm | | Verpackungshöhe | 175 mm | | Paketgewicht | 90 g | Lieferumfang | Bithalter | Ja | Merkmale | Anzahl der bits | 6 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Torx | | Torx Plus-Schraubendreherbits | TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 | | Material | Stahl | | Schraubendreher-Bits Größe | 1x TX 10x50 mm 1x TX 15x50 mm 1x TX 20x50 mm 1x TX 25x50 mm 1x TX 30x50 mm 1x TX 40x50 mm | | Zertifizierung | CE, GS, DVE | Verpackungsdaten | Tragetasche | Ja | | Schaftgröße | 1/4 " | | Schaftform | Hexagonal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, wera schraubendrehersatz 6-teilig, bit-satz wera, bit satz |
| | |
| |