Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terratec Aureon 7.1 USB 7.1 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terratec Aureon 7.1 USB 7.1 Kanäle
Terratec Aureon 7.1 USB 7.1 Kanäle
Terratec Aureon 7.1 USB 7.1 Kanäle
Terratec Aureon 7.1 USB 7.1 Kanäle
Terratec Aureon 7.1 USB 7.1 Kanäle
Terratec Aureon 7.1 USB 7.1 Kanäle
Terratec Aureon 7.1 USB 7.1 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6057623
Hersteller:
     Terratec
Herst.-Nr.:
     10715
EAN/GTIN:
     5053313229793
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte usb
soundkarte
Film-DVDs, Audio-CDs und Spiele in fantastischer Klangqualität - 7.1 Surround-Sound - Anschluss von 2,4,6, oder 8 Lautsprechern - Bis zu 48 KHz bei Aufnahme und Wiedergabe - 2 Mikrofon-Eingänge (3,5mm Miniklinke) - 1 Line-In (3,5mm Stereo-Klinke) - Digitale Ein- und Ausgänge (TOS-Link) Ob Film-DVD oder Super-Audio-CD: Der Surround-Sound gehört inzwischen zum guten Ton im Multimediabereich. Wer diesen von seinem PC in bester Qualität genießen will, ist bei der neuen Aureon 7.1 USB genau richtig. Der Nachfolger des Megasellers Aureon 5.1 USB macht schon vom Design her eine gute Figur: Mit mattschwarzem Gehäuse ist die USB-Soundkarte von zeitloser Eleganz und findet mit gerade einmal 12 x 6 cm auf wirklich jedem Schreibtisch Platz. Neben den Anschlüssen für die drei Boxenpaare, den Subwoofer und den Center-Speaker haben die Spezialisten für guten Sound von TERRATEC der Aureon 7.1 USB auch einen digitalen I/O zur Ausgabe der Mehrkanalformate AC3 und DTS spendiert. Zwei Buchsen für Mikrofone und ein Line-In komplettieren die Anschlussvielfalt. Für die schnelle Kommunikation mit dem Rechner sorgt das USB Interface, für die bequeme Handhabung sind zwei Lautstärkeregler und ein Mute-Button zuständig. Fazit: Für kleines Geld gibt es die gewohnt hohe TERRATEC-Qualität für alle Multimediafans.
Weitere Informationen:
Audio
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audioqualität
16 Bit
Sonstige Funktionen
Min. benötigter Speicherplattenplatz
100 MB
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
512 MB
Minimum Prozessor
1 GHz Intel/AMD
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Breite
120 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
60 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
Line-in
Ja
S/PDIF-in Anschlüss
Ja
S/PDIF-Ausgang
Ja
Weitere Suchbegriffe: Audiokarte, Soundkarten, Tonkarte, Tonkarten, Audio-Interface
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.