Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novoflex Ball NQ Stativaufsatz Aluminium 5,08 cm (2")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novoflex Ball NQ Stativaufsatz Aluminium 5,08 cm (2")
Novoflex Ball NQ Stativaufsatz Aluminium 5,08 cm (2")
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6045728
Hersteller:
     NOVOFLEX Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     BALLNQ
EAN/GTIN:
     4030432758305
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
kamera stativkopf
Der neue NOVOFLEX Ball NQ ist eine klassischer Kugelkopf für gehobene Ansprüche.

Seine Niedrigbauweise kombiniert mit einer fest montierten Schnellkupplung Q=MOUNT und integrierter Wasserwaage machen ihn zu einer universellen Lösung. Passend für alle Kupplungsstücke des Q Systems.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Aluminium
Zubehör
2 "
Höchstgewichtskapazität
7 kg
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
460 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,93*
€ 220,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,70*
€ 206,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,93*
€ 197,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,74*
€ 193,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,45*
€ 174,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.