Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta SO9420 Elektrische Raumheizung Drinnen Schwarz 2400 W Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta SO9420 Elektrische Raumheizung Drinnen Schwarz 2400 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta SO9420 Elektrische Raumheizung Drinnen Schwarz 2400 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta SO9420 Elektrische Raumheizung Drinnen Schwarz 2400 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta SO9420 Elektrische Raumheizung Drinnen Schwarz 2400 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta SO9420 Elektrische Raumheizung Drinnen Schwarz 2400 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta SO9420 Elektrische Raumheizung Drinnen Schwarz 2400 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta SO9420 Elektrische Raumheizung Drinnen Schwarz 2400 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta SO9420 Elektrische Raumheizung Drinnen Schwarz 2400 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta SO9420 Elektrische Raumheizung Drinnen Schwarz 2400 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-60166559
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     SO9420
EAN/GTIN:
     3121040069691
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Schnelle, sanfte Wärme

Der Intense Comfort Hot Keramikheizer garantiert schnelle, leistungsstarke Wärme, die
gleichzeitig sanft und geschmeidig ist für optimalen Komfort. Dank Smart Technology erreicht er
automatisch die gewünschte Raumtemperatur und behält sie bei, wobei die ECO-Funktion
Energie spart. Der leiseste Heizer* von Rowenta hat ein raffiniertes Design und praktische
Funktionen. *unter den Keramikheizern von Rowenta auf der niedrigsten Stufe.

Sanft und doch stark
Drei Intensitätsstufen (1.000 W/1.400 W/2.400 W), um bis zu 35-40 m²* große
Räume schnell zu heizen und eine angenehme, lang anhaltende Wärme zu
garantieren, dank des Keramikheizelements. *In einem isolierten Raum eines
Neubaus, im Einklang mit Standard RT2012
Der leiseste Heizer von Rowenta*
Mit nur 42 dB(A) auf der niedrigsten Stufe ist es die leiseste Heizung von
Rowenta*, für eine angenehme Nutzung. *unter den Keramikheizern von
Rowenta auf der niedrigsten Stufe.

ECO-Funktion
Eine Temperatur von 19 °C aufrechterhalten und dabei bis zu 50 % Energie
sparen.* * vs. höchste Temperaturstufe/max. Thermostat.

Umfassende Oszillation
Umfassende Raumabdeckung und bessere Hitzeverteilung dank einer Oszillation
bis zu 90°.

Fernbedienung
Fernbedienung für eine praktische Bedienung auf Abstand und ein integriertes
Aufbewahrungsfach, sodass sie ab sofort nie mehr verloren geht!
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Heizelement Typ
Keramik
Anzahl der Leistungsstufen
3
Fernbedienung
Ja
Timer
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Auto -Oszillation
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Frostschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
Anzeigelicht
Ja
Griff(e)
Ja
Steuerung
Berührung
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4220 g
Verpackungsbreite
218 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
815 mm
Paketgewicht
5300 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Heizleistung
2400 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
1000 W
Geeignet für Räume bis zu
40 m²
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
42 dB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,98*
€ 154,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,53*
€ 152,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,23*
€ 125,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.