| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-6005997 Herst.-Nr.: 16602 EAN/GTIN: 4250234566025 |
| |
|
| | |
| - passend für Aurora Fusion, Genesis und Digis, Bowens, Proxistar B/C, walimex RD, championata sowie Rime Lite
- unverzichtbar für Aktaufnahmen und Produkte, an denen Lichtkanten erwünscht sind - ideal um Akzente zu setzen - innovative Technik für schnellen und unkomplizierten Aufbau - Softbox drehbar um 360° - inkl. Front- und Zwischendiffusor sowie praktischer Transporttasche - hervorragende Verarbeitung und Qualität - auch geeignet für Proxistar B/C
Das hochwertige Striplight mit 25x150cm ist der ideale Helfer für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Die schmale Ausführung sorgt dafür, dass das Licht noch gezielter und präziser eingesetzt werden kann. Ob bei Aktaufnahmen oder bei Produkten, an denen Lichtkanten erwünscht sind - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist das Striplight das richtige Werkzeug. Es ist dank seiner innovativen Technik mit wenigen Handgriffen einfach aufzubauen. Zudem kann es ohne großen Kraftaufwand um 360° gedreht werden. Der mitgelieferte Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher werden zu lassen. Front- und Zwischendiffusor sind mittels Klettverschluss bzw. Gummiband einfach abnehmbar.
Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1500 mm | | Tiefe | 400 mm | | Höhe | 250 mm | | Gewicht | 1140 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |