Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16600 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16600 Softbox
Walimex 16600 Softbox
Walimex 16600 Softbox
Walimex 16600 Softbox
Walimex 16600 Softbox
Walimex 16600 Softbox
Walimex 16600 Softbox
Walimex 16600 Softbox
Walimex 16600 Softbox
Walimex 16600 Softbox
Walimex 16600 Softbox
Walimex 16600 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6005996
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16600
EAN/GTIN:
     4250234566001
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
  • unverzichtbar für Aktaufnahmen und Produkte, an denen Lichtkanten erwünscht sind
    - ideal um Akzente zu setzen
    - innovative Technik für schnellen und unkomplizierten Aufbau
    - Softbox drehbar um 360°
    - inkl. Front- und Zwischendiffusor sowie praktischer Transporttasche
    - hervorragende Verarbeitung und Qualität

    Das hochwertige Striplight mit 25x150cm ist der ideale Helfer für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Die schmale Ausführung sorgt dafür, dass das Licht noch gezielter und präziser eingesetzt werden kann. Ob bei Aktaufnahmen oder bei Produkten, an denen Lichtkanten erwünscht sind - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist das Striplight das richtige Werkzeug. Es ist dank seiner innovativen Technik mit wenigen Handgriffen einfach aufzubauen. Zudem kann es ohne großen Kraftaufwand um 360° gedreht werden. Der mitgelieferte Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher werden zu lassen. Front- und Zwischendiffusor sind mittels Klettverschluss bzw. Gummiband einfach abnehmbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
1500 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
1140 g
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.