Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16534 Kamera-Montagezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16534 Kamera-Montagezubehör
Walimex 16534 Kamera-Montagezubehör
Walimex 16534 Kamera-Montagezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6005957
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16534
EAN/GTIN:
     4250234565349
Suchbegriffe:
Schnellkupplungsplatte für Stativko...
Schnellwechselplatte für Kamerastat...
Schnellwechselplatte für Stativkopf
schnellkupplungsplatte für stativko...
  • robuste Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll Gewinde passend für walimex pro FW-593 Pro-Kugelkopf
    - für noch schnelleren Kamerawechsel
    - mit kameraschonender Korkauflage für erhöhte Stabilität
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
10 mm
Gewicht
25 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.