Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16076 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16076 Softbox
Walimex 16076 Softbox
Walimex 16076 Softbox
Walimex 16076 Softbox
Walimex 16076 Softbox
Walimex 16076 Softbox
Walimex 16076 Softbox
Walimex 16076 Softbox
Walimex 16076 Softbox
Walimex 16076 Softbox
Walimex 16076 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6005842
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16076
EAN/GTIN:
     4250234560764
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
  • unverzichtbar für Beautyaufnahmen
    - ideal für People- und Glamourfotografie
    - innovative Technik für schnellen und unkomplizierten Aufbau
    - inkl. Front- und Zwischendiffusor, sowie praktischer Transporttasche
    - hervorragende Verarbeitung und Qualität
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
1400 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
1400 mm
Gewicht
2060 g
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,10*
€ 136,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,52*
€ 118,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.