Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 30.5002 Digitale Wetterstation Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 30.5002 Digitale Wetterstation Schwarz, Weiß
TFA-Dostmann 30.5002 Digitale Wetterstation Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5903259
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.5002
EAN/GTIN:
     4009816005533
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
  • mit Max.-Min.-Funktion, - großes Display, - Messbereich Temperatur -10...+60°C, Rel. Luftfeuchte 10...99% - umschaltbar °C/°F - zum Hängen oder Stellen, - inkl. Batterie 1,5 V AAA, - 110 x 95 x 20 mm, 171 g, EK-EL, 5 SB.
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
1.5 V AA
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
110 x 20 x 95 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
171 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Feuchtigkeitmessbereich (aussen) (H-H)
10 - 99 %
Temperaturmessbereich (aussen) (T-T)
-10 - 60 °C
-14 - 140 °F
Min/Max Temperaturspeicher
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,09* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TFA Dostmann
30.5021.02
ab € 11,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.