Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Home Culture Elektro Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastroback Home Culture Elektro Messer
Gastroback Home Culture Elektro Messer
Gastroback Home Culture Elektro Messer
Gastroback Home Culture Elektro Messer
Gastroback Home Culture Elektro Messer
Gastroback Home Culture Elektro Messer
Gastroback Home Culture Elektro Messer
Gastroback Home Culture Elektro Messer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5844880
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     41600
EAN/GTIN:
     4016432416001
Suchbegriffe:
Elektrisches Küchenmesser
Elektro-Messer
Elektromesser
elektro-messer gastroback
Home Culture - Design Elektro Messer Schneidet Fleisch, Fisch, Brot, Gebäck und vieles mehr in wenigen Sekunden
Weitere Informationen:
Merkmale
Beste Verwendung
Brot, Fisch, Fleisch, Pastry, Gemüse
Edelstahl-Klingen
Ja
Entfernbare Rollen
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Klingen
2
Anzahl der Messer
1
Aufbewahrungsständer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Länge (mm)
435 mm
Gewicht
1560 g
Breite der Standhalterung
160 mm
Tiefe der Standhalterung
205 mm
Höhe der Standhalterung
270 mm
Energie
Leistung
120 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Gehäusematerial
Gummi, Edelstahl
Produktfarbe
Silber
Ständermaterial
Holz
Ergonomischer Griff
Ja
Kabellänge
1 m
Sicherheitssperre
Ja
Eject Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrisches küchenmesser
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 71,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.