| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-5844468 Herst.-Nr.: 12136 EAN/GTIN: 4251070322431 |
| |
|
| | |
| Der robuste Auslegearm kann an jedem handelsüblichen Stativ befestigt werden und ist je nach Anordnung bis zu 375 mm verschiebbar. Auf der Gesamtlänge von 600 mm können bis zu 4 Kameras gleichzeitig montiert werden - 2 auf den Kameraschlitten und 2 an den Auslegearm-Enden. Die beiden Kameraschlitten können in der Horizontalen und in der Neigung fixiert werden.
- bis zu 4 Geräte anschließbar. - 2 verschiebbare Kameraschlitten mit 3/8 Zoll Gewinde. - 2 seitliche Befestigungen über 1/4 Zoll Gewinde. - für Stereofotografie oder Reproarbeiten. - Stativanschluss variabel für 1/4 und 3/8 Zoll. - inkl. Transporttasche. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1600 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Metall | | Zubehör | 0.25 Zoll | | Zubehör (2. Seite | 0.25 Zoll |
|
| | |
| | | |
| |