| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-5799170 Herst.-Nr.: 15483 EAN/GTIN: 4250234154833 |
| |
|
| | |
| Dieser Hintergrund ist handgefertigt. Das Motiv wird per Airbrush auf den hochwertigen Stoff aufgetragen. Jeder 'Stones'-Hintergrund ist ein Unikat. -hochwertiger Stoffhintergrund. -attraktives Motiv. -130g/m². -handgefärbt. -mit ca. Ø 6 cm Tunnel für Hintergrundstange. -für alle gängigen Arten der Fotografie geeignet. Extras Die Teilung der Grafik in Hintergrund- und Bodenbereich (nach ca. der Hälfte der Gesamthöhe) findet fließend statt. Dadurch kann der strukturierte Bodenbereich - ohne Motiv - als marmorisierter Hintergrund auch einzeln genutzt werden. Bitte beachten Sie ... Es kann zu leichten Farbabweichungen zwischen Abbildung und Originalstoff kommen. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | Gewicht und Abmessungen | Breite | 3000 mm | | Höhe | 6000 mm |
|
| | |
| | | |
| |