Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gre KIT610ECO Aufstellpool Gerahmter Pool Oval 20893 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gre KIT610ECO Aufstellpool Gerahmter Pool Oval 20893 l Weiß
Gre KIT610ECO Aufstellpool Gerahmter Pool Oval 20893 l Weiß
Gre KIT610ECO Aufstellpool Gerahmter Pool Oval 20893 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-56915736
Hersteller:
     Gre
Herst.-Nr.:
     KIT610ECO
EAN/GTIN:
     8412081211404
Suchbegriffe:
Aufstellpool
Gartenpool
Gerahmter Pool
Rahmenpool
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6340 mm
Höhe
1220 mm
Tiefe
5750 mm
Innere Breite
6100 mm
Innere Tiefe
3750 mm
Innenhöhe
1200 mm
Volumen (m³)
20.89 m³
Flächenbedarf (B x T)
6500 x 5950 mm
Lieferumfang
Filtersand
Ja
Technische Details
Verpackungsvolumen
730000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
800 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
1540 mm
Paketgewicht
224000 g
Leiter
Leiter
Ja
Merkmale
Pool-Typ
Gerahmter Pool
Form
Oval
Fassungsvermögen
20893 l
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Produktfarbe
Weiß
Saison
Sommer
Pool Siphon
Ja
Rahmen (Bereich)
Ja
Material
PVC, Kunststoff
Bodenwischlappen
Ja
Rahmenmaterial
Stahl
Montagezeit
420 min
Anzahl der für die Einrichtung benötigten Personen
2 Person(en)
Zertifizierung
EN 16582-1:2015, EN 16582-3:2015
Filterung
Inklusive Filterpumpe
Ja
Filterkapazität
3000 l/h
Pumpenleistung
125 W
Schlauchdurchmesser
0.8 mm
Wasserfiltertyp
Sandfilter
Weitere Suchbegriffe: gerahmter pool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.558,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.700,06*
€ 2.023,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.667,05*
€ 1.983,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.601,02*
€ 1.905,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.579,01*
€ 1.879,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.558,35*
€ 1.854,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.