Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon PureWriter RGB Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon PureWriter RGB Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Sharkoon PureWriter RGB Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-56195208
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951021482
EAN/GTIN:
     4044951021482
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
beleuchtete Tastatur
Die PureWriter RGB ist eine Tastatur für alle Gelegenheiten: Gamer werden Sie für ihre stufenlos regulierbare RGB-Beleuchtung und die auf Gaming ausgelegte Technik lieben. Vielschreiber reizt hingegen das elegante Design und die kompakten Abmessungen – vor allem aber das herausragende Tippgefühl der ultra-flachen Tasten. Die Tastatur ist darüber hinaus besonders leicht und dank zweier abnehmbarer Kabel mit unterschiedlicher Länge auch für den mobilen Einsatz geeignet. Für eine maximal benutzerfreundliche Handhabung lassen sich alle Funktionen der PureWriter RGB ohne Einsatz einer Software nutzen.Reaktive Low-Profile-Schalter für Gamer. Die PureWriter RGB ist mit ultra-flachen Tastenkappen mit einer Höhe von nur 6,2 mm ausgestattet. Die dazugehörigen roten Kailh-Schalter sind durch den geringeren Weg zum Schaltpunkt von 1,5 mm optimal reaktiv und sorgen in hektischen Spielsituationen für wertvolle Millisekunden Vorsprung. Da sie komplett feedbacklos sind, kann man zudem ohne Störung ganz bequem im Spiel versinken. Durch die flache Höhe der Tastatur wir auch ohne Handballenauflage eine ergonomische Arbeitsweise unterstützt.Innovative Low-Profile-Schalter für Vielschreiber. Die PureWriter RGB ist mit ultra-flachen Tastenkappen mit einer Höhe von nur 6,2 mm ausgestattet. Die dazugehörigen, innovativen blauen Kailh-Schalter sorgen durch den geringen Weg zum Schaltpunkt von 1,5 mm sowie die spürbaren Klick- und Umschaltpunkte für ermüdungsfreies Arbeiten bei angenehmer Schreibmaschinen-Atmosphäre. Durch die flache Höhe der Tastatur wir auch ohne Handballenauflage eine ergonomische Arbeitsweise unterstützt.Stufenlos regulierbare RGB-Beleuchtung. Die Beleuchtung der PureWriter RGB kann im gesamten RGB-Spektrum aus 16,8 Millionen Farben individuell ausgewählt werden. Farbton und Helligkeit lassen sich dabei stufenlos regulieren, individuelle Tastenbeleuchtungen können in bis zu vier Beleuchtungsprofilen gespeichert werden. Wer es auffällig mag, kann anstelle einer permanenten Beleuchtung auch verschiedene voreingestellte Beleuchtungseffekte nutzen.Technisch ganz auf Gaming ausgelegt. Mit N-Key-Rollover-Unterstützung, Anti-Ghosting-Keys und einer Polling-Rate von 1.000 Hertz ist die PureWriter RGB nicht nur für Vielschreiber geeignet, sondern wie für Gaming auf E-Sport-Niveau gemacht.Zeitlos-elegantes Design. Die PureWriter RGB ist mit 436 mm Länge und 127 mm Breite randlos kompakt und mit einer Höhe von nur 23 mm mit eingeklappten Standfüßen so flach wie möglich. Die Oberfläche aus Aluminiumlegierung inklusive umlaufendem, silbernem Highlight rundet das aufs Minimum reduzierte Design ab und verleiht der Tastatur einen zeitlos-eleganten Anstrich.Überall Einsatzbereit. Mit ihren kompakten Abmessungen und ihrem geringen Gewicht von 642 Gramm ist die PureWriter RGB äußerst bequem zu transportieren. Für eine angenehme Handhabung liegen ihr gleich zwei abnehmbare USB-Kabel mit unterschiedlicher Länge bei. Das Kabel mit 150 cm Länge ist dabei für herkömmliche PC-Systeme gedacht, das kürzere Kabel mit 50 cm Länge für die mobile Nutzung an Laptops und Notebooks. Die PureWriter RGB kann bei entsprechendem Adapter auch schnell On-the-Go an Smartphones betrieben werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
436 x 127 x 23 mm
Tastaturgewicht
642 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
242 mm
Höhe des Versandkartons
186 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Farbdarstellung
16.8 M
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten
50 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
PC / Server
Antriebskraft
55 g
Überschlag
N-Key-Rollover
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Spiel-Modus
Ja
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
470 mm
Verpackungshöhe
44 mm
Paketgewicht
1100 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Anti-ghosting
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,42*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.