Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro BPN-SAS-846TQ Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro BPN-SAS-846TQ Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Supermicro BPN-SAS-846TQ Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5612873
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     BPN-SAS-846TQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAS Controller
SAS Karte
Serial Attached SCSI Controller
Serial Attached SCSI Karte
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Sonstige Funktionen
Anzahl Anschlüsse
24
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Formfaktor
4U
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
SATA
Menge der internen SATA-Anschlüsse
24
Merkmale
Chipsatz
AMI MG9072
Weitere Suchbegriffe: sas controller supermicro, sas controller, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,31*
€ 415,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,35*
€ 414,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,67*
€ 406,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,04*
€ 402,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,63*
€ 364,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.