Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos Tür-Alarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos Tür-Alarm
Kosmos Tür-Alarm
Kosmos Tür-Alarm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55477824
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     630201
EAN/GTIN:
     4002051630201
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
Der Schutz für jedes Detektiv-Büro! Die Alarmanlage wird mit der flexiblen Schlaufe am Türgriff einer Zimmertür oder Haustür platziert. Die leuchtende LED zeigt, ob der Tür-Alarm scharf ist. Die Alarmanlage geht sofort an, sobald jemand versucht, ins Zimmer einzudringen.

Inhalt: Illustriertes Faltblatt und Die drei ??? Tür-Alarm,

Zusätzlich wird benötigt: 2 x 1,5-Volt-Batterie Typ LR03 (AAA, Micro)

ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr, da kleine Teile verschluckt oder eingeatmet werden können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Einzel-Spielzeug
Themenwelt
Spionage
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
203 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
18 mm
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.