Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DP-UB824EGK Blu-Ray-Player Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic DP-UB824EGK Blu-Ray-Player Schwarz
Panasonic DP-UB824EGK Blu-Ray-Player Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55177871
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DP-UB824EG-K
EAN/GTIN:
     5025232878765
Suchbegriffe:
Blu-ray Player
panasonic blu-ray player
blu ray player
Ultra HD Blu-ray Wiedergabe
mit dynamischer Helligkeitsanpassung dank HDR10+ und Dolby Vision

WLAN, Internet Apps und 4K VoD
z.B. 4K Netflix

7.1 Analog-Ausgänge / 2x HDMI
Isolierte Tonausgabe, Wiedergabe hochauflösender Audioformate
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
32 W
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p, 720p
Deep Colour-Unterstützung
Ja
x.v. Farbunterstützung
Ja
Audio
Eingebaute Audio-Decoder
DTS-HD Master Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Garantiekarte
Ja
Speichermedium
Playback-Disk Typ
BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD+RW DL, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD-RW DL
Unterstützte Medien
BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD+RW DL, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD-RW DL
Technische Details
Gerätetyp
Blu-Ray-Player
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
HDMI
Ja
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
AVCHD, H.264, HEVC, MKV, MP4, MPEG2
Unterstützte Audioformate
AIFF, ALAC, DSD, FLAC, WAV
Unterstützte Bildformate
JPEG, MPO
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Miracast
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
204 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
2300 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 352,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,37*
€ 468,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,00*
€ 466,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,75*
€ 453,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,96*
€ 449,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,59*
€ 419,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.