Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herstera 08933601 Blumenkübel Drinnen/Draußen Pflanzwagen Freistehend Stahl Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herstera 08933601 Blumenkübel Drinnen/Draußen Pflanzwagen Freistehend Stahl Rot
Herstera 08933601 Blumenkübel Drinnen/Draußen Pflanzwagen Freistehend Stahl Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55007408
Hersteller:
     Herstera
Herst.-Nr.:
     08933601
EAN/GTIN:
     8435501810452
Suchbegriffe:
Pflanzenwagen
Pflanzwagen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
49 l
Breite
350 mm
Tiefe
750 mm
Höhe
800 mm
Länge (mm)
750 mm
Gewicht
16000 g
Merkmale
Produkttyp
Pflanzwagen
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Stahl
Produktfarbe
Rot
Form
Rechteck
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beschichtungsmaterial
Pulver
Farbe der Beine
Rot
Material der Standfüße
Stahl
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Tragegriff(e)
Ja
Anzahl Tragegriffe
1
Einfache Montage
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Räder
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,79*
€ 193,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,29*
€ 188,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,40*
€ 183,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,40*
€ 175,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,34*
€ 152,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.