Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro AOC-SIMLC-HTC Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro AOC-SIMLC-HTC Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Supermicro AOC-SIMLC-HTC Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5425457
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AOC-SIMLC-HTC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
fernverwaltungsadapter
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Sonstige Funktionen
Anzahl Anschlüsse
1
Mitgelieferte Software
IPMIView, CLI
Data Link Protokolle
RMCP & RMCP
Plattform
SM
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Formfaktor
1U
Kompatible Betriebssysteme
Any
Netzwerkfunktionen
LAN - SNMP, SOL, KVM
Größe (Imperial)
4.6 "
Kompatibilität
AOC-SIMSO-HTC: X7SBA, X7SBi, X7SBi-LN4, X7SBU AOC-SIMLC-HTC: X7SB4, X7SBE, X7SBL-LN2
Slot Typ
IPMI
Technische Eigenschaften
VSC 2.0 1024 x 768 @ 60Hz
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
116.84 mm
Tiefe
33.02 mm
Merkmale
Chipsatz
Renesas H8S BMC
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 63,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.