Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 253 Emita Rundfunkmikrofonständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 253 Emita Rundfunkmikrofonständer
Trust GXT 253 Emita Rundfunkmikrofonständer
Trust GXT 253 Emita Rundfunkmikrofonständer
Trust GXT 253 Emita Rundfunkmikrofonständer
Trust GXT 253 Emita Rundfunkmikrofonständer
Trust GXT 253 Emita Rundfunkmikrofonständer
Trust GXT 253 Emita Rundfunkmikrofonständer
Trust GXT 253 Emita Rundfunkmikrofonständer
Trust GXT 253 Emita Rundfunkmikrofonständer
Trust GXT 253 Emita Rundfunkmikrofonständer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-53715358
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     22563
EAN/GTIN:
     8713439225631
Suchbegriffe:
Gaming-Tisch
Gamingtisch
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Einstellbarer Mikrofonarm
Einstellbarer Tischarm, um das Mikrofon in die bequemste Position zum Streamen oder VLogging zu bringen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518100090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
380 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
1100 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
39 mm
Höhe (min)
417 mm
Gewicht
755 g
Merkmale
Produkttyp
Rundfunkmikrofonständer
Sockel
Schreibtisch-Montagebasis
Höhenverstellung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Verbindender Thread
5/8 "
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.