Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Nytro 5000 2.5" 1,6 TB PCI Express 3.0 3D cMLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Nytro 5000 2.5" 1,6 TB PCI Express 3.0 3D cMLC NVMe
Seagate Nytro 5000 2.5" 1,6 TB PCI Express 3.0 3D cMLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-53552565
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     XP1600HE10012
EAN/GTIN:
     763649094778
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
SSD
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
12.5 W
Stromverbrauch (durchschnittl.)
9 W
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1600 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Speichertyp
3D cMLC
NVMe
Ja
Komponente für
PC
Lesegeschwindigkeit
2000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1200 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
245000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
67000 IOPS
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.35 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
90 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.048,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.161,83*
€ 1.382,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.160,87*
€ 1.381,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.135,98*
€ 1.351,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.105,91*
€ 1.316,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,68*
€ 1.247,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.