Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Juniper 10GBase-SR Netzwerk-Switch-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Juniper 10GBase-SR Netzwerk-Switch-Modul
Juniper 10GBase-SR Netzwerk-Switch-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5338546
Hersteller:
     Juniper Networks
Herst.-Nr.:
     EX-XFP-10GE-SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
Weitere Informationen:
Datenübertragung
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Lichtwellenleiter
Optischer Kabelverbinder
LC
Fibertyp
Multi-Modus
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10GBASE-SR
Transmissionsentfernung (max)
0.3 km
Wellenlänge
850 nm
Management-Funktionen
Management-Plattform
Junos
Leistungen
Kompatibilität
EX3200, EX4200
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Faseranschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: SFP-Modul, Switch-Modul, business-switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 121,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,22*
€ 144,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,50*
€ 142,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.