Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Juniper XFP-10GE Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s 1355 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Juniper XFP-10GE Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s 1355 nm
Juniper XFP-10GE Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s 1355 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5336026
Hersteller:
     Juniper Networks
Herst.-Nr.:
     XFP-10G-L-OC192-SR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kompatible Produkte
M, MX, T, PTX Series
Zertifizierung
CE, FCc
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
XFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
XFP
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Wellenlänge
1355 nm
Netzstandard
IEEE 802.3ae
Verkabelungstechnologie
9/125 SMF
Sonstige Funktionen
Sendeleistungsbereich
-8.2 dBmW
erhalte Energie
-14.4 dBmW
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 153,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,23*
€ 182,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,25*
€ 178,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,44*
€ 162,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,70*
€ 159,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.