Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro BPN-SAS-836TQ Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro BPN-SAS-836TQ Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Supermicro BPN-SAS-836TQ Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5304656
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     BPN-SAS-836TQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAS Controller
SAS Karte
Serial Attached SCSI Controller
Serial Attached SCSI Karte
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Sonstige Funktionen
Anzahl Anschlüsse
16
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Formfaktor
3U
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
SATA
Stecker
4 x Molex, 16 x SATA, 4 x I2C, 4 x FAN
Menge der internen SATA-Anschlüsse
16
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Merkmale
Chipsatz
MG9072
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Weitere Suchbegriffe: sas controller, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 263,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,78*
€ 313,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,14*
€ 313,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,67*
€ 305,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,73*
€ 299,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,17*
€ 272,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.