Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Q2P80A Interne Festplatte 2.5" 2 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Q2P80A Interne Festplatte 2.5" 2 TB SAS
HPE Q2P80A Interne Festplatte 2.5" 2 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE5-52274622
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2P80A
EAN/GTIN:
     190017200842
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
NAS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.670,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.894,41*
€ 3.444,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.867,50*
€ 3.412,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.775,18*
€ 3.302,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.721,17*
€ 3.238,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.670,65*
€ 3.178,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.