Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Reflection Shield Matte Matter Bildschirmschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image R3148
Product image R3148
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     CIDE5-51666357
Hersteller:
     upscreen
Herst.-Nr.:
     2929318
EAN/GTIN:
     4059181226477
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der Premium Displayschutz gegen Spiegelungen für Ihr Gerät

- Die matte Oberfläche der Schutzfolie reduziert Spiegelungen auf Ihrem Display und die spezielle Klebeschicht ermöglicht Ihnen eine einfache und blasenfreie Montage

- Die Folienoberfläche besitzt sowohl eine Hartbeschichtung, welche Ihr Display vor Kratzern und Beschädigungen schützt, als auch eine Anti-Fingerprint Beschichtung, welche abweisend gegen Fett und Schmutz wirkt und so Fingerabdrücke reduziert

- Diese besondere Displayschutzfolie wird unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt – Upsafe your device!

Weitere Eigenschaften der Displayschutzfolie: Matt und entspiegelnd, Touch-screen Optimierung, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum Spiegelungen auf dem Display tolerieren? Durch die Benutzung von upscreen® Reflection Shield Matte können Sie ein klares Display ohne Spiegelungen genießen!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Schutzart
Matter Bildschirmschutz
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 6,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,86*
€ 14,11
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,53*
€ 13,72
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,81*
€ 12,86
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,19*
€ 12,13
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,73*
€ 11,58
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 9,47*
€ 11,27
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 9,21*
€ 10,96
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 8,96*
€ 10,66
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 8,70*
€ 10,35
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 8,44*
€ 10,04
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,66*
€ 7,93
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1829318
ab € 4,91*
Ähnlich
Bedifol
1929318
ab € 4,91*
Ähnlich
Bedifol
2729318
ab € 4,91*
Ähnlich
Bedifol
2129318
ab € 6,97*
Ähnlich
Bedifol
2029318
ab € 7,01*
Ähnlich
Bedifol
3529318
ab € 8,56*
Ähnlich
Bedifol
2829318
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.