Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Bacteria Shield Matte Matter Bildschirmschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
upscreen Bacteria Shield Matte Matter Bildschirmschutz
upscreen Bacteria Shield Matte Matter Bildschirmschutz
upscreen Bacteria Shield Matte Matter Bildschirmschutz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-50118273
Hersteller:
     upscreen
Herst.-Nr.:
     2131149
EAN/GTIN:
     4059181327181
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Die antibakterielle und matte Premiumschutzfolie für Ihr Gerät

- Genießen Sie ein gesundes digitales Leben mit dieser antibakteriellen Displayschutzfolie, welche bis zu 99,9% der Bakterien auf Ihrem Bildschirm beseitigt
- Unsere im Labor geprüfte Technologie bietet Ihnen einen Schutz gegen typische gefährliche Bakterien auf digitalen Endgeräten, insbesondere gegen den antibiotisch-resistenten MRSA Keim, welcher schwere Infektionen verursachen kann
- Die matte Oberfläche der Schutzfolie reduziert Spiegelungen auf Ihrem Display und die spezielle Klebeschicht ermöglicht Ihnen eine blasenfreie und einfache Montage
- Die Folienoberfläche besitzt sowohl eine Hartbeschichtung, welche Ihr Display vor Kratzern und Beschädigungen schützt, als auch eine Anti-Fingerprint Beschichtung, welche abweisend gegen Fett und Schmutz wirkt und so Fingerabdrücke reduziert
- Diese besondere Displayschutzfolie wird unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt – Upsafe your device!

Weitere Eigenschaften der Displayschutzfolie: Matt und entspiegelnd, Touch-screen Optimierung, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum eine Infektion riskieren? Durch die Nutzung von upscreen® Bacteria Shield Matte können Sie ein gesundes digitales Leben genießen!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Merkmale
Schutzart
Matter Bildschirmschutz
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 7,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,43*
€ 14,79
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,08*
€ 14,38
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,30*
€ 13,45
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,65*
€ 12,67
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,31*
€ 12,27
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 10,05*
€ 11,96
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 9,77*
€ 11,63
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,51*
€ 11,32
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 9,23*
€ 10,98
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 8,96*
€ 10,66
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,01*
€ 8,34
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2731149
ab € 4,90*
Ähnlich
Bedifol
1831149
ab € 4,90*
Ähnlich
Bedifol
1931149
ab € 4,90*
Ähnlich
Bedifol
3831149
ab € 7,32*
Ähnlich
Bedifol
2031149
ab € 7,00*
Ähnlich
Bedifol
2931149
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
3531149
ab € 8,56*
Ähnlich
Bedifol
2831149
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.