Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 52NSZ-11648-97 Herst.-Nr.: 70005291656 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Formfaktor | Quadratisch | | Produktfarbe | Aqua-Farbe, Limette, Pink | | Selbstklebend | Ja | | Material | Papier | | Liniert | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 101 mm | | Tiefe | 101 mm | Verpackungsdaten | Anzahl der Blätter pro Block | 70 Blätter | | Anzahl der Einlagen pro Packung | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 52NSZ | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,82* | € 9,18* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,60* | € 9,62* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 6,19* | € 9,66* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 6,17* | € 9,85* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 5,32* | € 13,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52NSZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 52NSZ | | Versand: Lager 52NSZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 4,95* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|