Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Business-Switch
>
Artikel
HPE MSR 1-port Enhanced Serial SIC Netzwerk-Switch-Modul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-4789378
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
JD557A
EAN/GTIN:
6934648000945
Suchbegriffe:
Business-Switch
Switch-Modul
business-switch
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
MSR20 Series MSR20-1x Series MSR30 Series
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
... >
Netzwerke
>
Teile und Zubehör für Netzwerkausrüstung
>
Netzwerk-Switch-Module
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 270,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,69*
€ 322,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,35*
€ 321,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,61*
€ 313,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,62*
€ 307,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,27*
€ 277,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP MSR30-10 DC Router Kabelrouter
HP
JG184A
€ 1.126,92*
Zubehör
C2G 10m Cat6 Patch Cable Netzwerkkabel Schwarz U/UTP (UTP)
C2G
83412
€ 21,55*
Zubehör
C2G 83370 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G
83370
€ 14,54*
Zubehör
C2G 83388 Netzwerkkabel Blau 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G
83388
€ 10,52*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise A-MSR30-20 Kabelrouter Gigabit Ethernet Grau
HP
JF802A
€ 1.854,24*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise A-MSR30-40 Kabelrouter Blau
HP
JF803A
€ 1.434,58*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise A-MSR30-40 Kabelrouter Gigabit Ethernet Blau, Grau
HP
JF229A
€ 994,70*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise MSR30-16 Router Kabelrouter
HP
JF233A#ABB
€ 893,28*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise MSR3024 DC Router Kabelrouter
HP
JG407A
€ 10.918,13*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise MSR3044 Kabelrouter Gigabit Ethernet Edelstahl
HP
JG405A
€ 3.697,96*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise MSR50 Kabelrouter
HP
JF231A
€ 1.268,85*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise MSR50-60 Kabelrouter
HP
JF640A
€ 858,41*
Zubehör
HPE MSR2003 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
HP
JG411A
€ 941,44*
Zubehör
HPE MSR30-20 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz, Blau
HP
JF284A
€ 1.313,97*
Zubehör
HPE MSR30-60 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz, Blau
HP
JF230A
€ 344,12*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.