Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Scratch Shield Clear Klare Bildschirmschutzfolie Chuwi


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
upscreen Scratch Shield Clear Klare Bildschirmschutzfolie Chuwi
upscreen Scratch Shield Clear Klare Bildschirmschutzfolie Chuwi
upscreen Scratch Shield Clear Klare Bildschirmschutzfolie Chuwi
Artikel-Nr.:
     CIDE5-46658840
Hersteller:
     upscreen
Herst.-Nr.:
     2813908
EAN/GTIN:
     4059181032375
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der Premium Displayschutz gegen Kratzer und Beschädigungen für Ihr Gerät

- Die Folienoberfläche besitzt sowohl eine Hartbeschichtung, welche Ihr Display vor Kratzern und Beschädigungen schützt, als auch eine Anti-Fingerprint Beschichtung, welche abweisend gegen Fett und Schmutz wirkt und so Fingerabdrücke reduziert
- Die spezielle Klebeschicht ermöglicht Ihnen eine einfache und blasenfreie Montage
- Diese besondere Displayschutzfolie wird unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt – Upsafe your device!

Weitere Eigenschaften der Displayschutzfolie: Hohe Transparenz, Touch-screen Optimierung, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum Kratzer und Beschädigungen auf dem Display tolerieren? Durch die Nutzung von upscreen® Scratch Shield Clear können Sie ein sicheres digitales Leben genießen!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Chuwi
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 10,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,76*
€ 22,32
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,35*
€ 21,84
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,09*
€ 20,34
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,02*
€ 19,06
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,31*
€ 18,22
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 14,91*
€ 17,74
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 14,51*
€ 17,27
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 14,10*
€ 16,78
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 13,71*
€ 16,31
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 13,30*
€ 15,83
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,78*
€ 12,83
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1813908
ab € 7,67*
Ähnlich
Bedifol
1913908
ab € 7,67*
Ähnlich
Bedifol
2713908
ab € 8,28*
Ähnlich
Bedifol
2013908
ab € 11,02*
Ähnlich
Bedifol
2913908
ab € 10,78*
Ähnlich
Bedifol
3513908
ab € 15,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.