Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 590 Bosi Schwarz Bluetooth Gamepad Analog / Digital Android, PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 590 Bosi Schwarz Bluetooth Gamepad Analog / Digital Android, PC
Trust GXT 590 Bosi Schwarz Bluetooth Gamepad Analog / Digital Android, PC
Trust GXT 590 Bosi Schwarz Bluetooth Gamepad Analog / Digital Android, PC
Trust GXT 590 Bosi Schwarz Bluetooth Gamepad Analog / Digital Android, PC
Trust GXT 590 Bosi Schwarz Bluetooth Gamepad Analog / Digital Android, PC
Trust GXT 590 Bosi Schwarz Bluetooth Gamepad Analog / Digital Android, PC
Trust GXT 590 Bosi Schwarz Bluetooth Gamepad Analog / Digital Android, PC
Trust GXT 590 Bosi Schwarz Bluetooth Gamepad Analog / Digital Android, PC
Trust GXT 590 Bosi Schwarz Bluetooth Gamepad Analog / Digital Android, PC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-46501013
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     22258
EAN/GTIN:
     8713439222586
Suchbegriffe:
Gamepad
trust gamepad
gamepad
wireless gamepad
Bluetooth-Gamepad für Windows und Android; mit integrierter Smartphone-Halterung für mobiles Gam
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Receiver Typus
Mikro-Empfänger
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
67 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
357 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.0, Android 4.1, Android 4.2, Android 4.2.1, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.1, Android 7.1.2
Energie
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
30 h
Akku
Ja
Eingebaute Batterie
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Abnehmbares Kabel
Ja
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
232 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
Android, PC
Gaming-Control Funktionsknöpfe
Schaltfläche Zurück, Home button, Schaltfläche Start
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Reflex Vibration
Ja
Analoge Daumensticks
Ja
Knopfanzahl
13
Schulterknöpfe
Ja
Lieferumfang
Schellen enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.