Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turtle Beach Recon Chat Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Turtle Beach Recon Chat Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau, Weiß
Turtle Beach Recon Chat Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-46492775
Hersteller:
     Turtle Beach
Herst.-Nr.:
     TBS-3346-02
EAN/GTIN:
     731855033461
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Mit dem TURTLE BEACH RECON CHAT-Headset für PlayStation4 bekommen Sie mehr für Ihr Geld. Das RECON CHAT für PS4 ist leicht und beidseitig verwendbar und bietet auch Brillenträgern dank Over-Ear-Design SpecsFit von Turtle Beach hohen Tragekomfort. Mit dem offenen Ohrmuscheldesign hören Sie den Spielsound über Ihr Fernsehgerät oder Home Entertainment System. Das hochsensible Mikro und große 40-mm-Lautsprecher sowie die benutzerfreundliche Inline-Steuerung zur Mikrofonstummschaltung und Regelung der Chat-Lautstärke gewährleisten ein erstklassiges Chat-Erlebnis.

Vielseitig kompatibel: Der ideale Partner für PS4 Pro und PS4 sowie den neuen Xbox One Controller mit 3,5-mm-Headset-Klinke und Mobilgeräte und Tablets mit 3,5-mm-Anschluss.

Einzigartiges offenes Ohrmuscheldesign: Hören Sie Spielaudio, das über Ihr Fernsehgerät oder Home Entertainment Systems gespielt wird, beidseitig, während Sie Chat-Audio über das Headset hören.

Brillenfreundlich: Komfort beim Tragen Ihrer Brille UND Ihres Headsets dank dem innovativen SpecsFit Brillenmeidungsbereich von Turtle Beach.

Bewegliches Over-Ear-Design: Tragen Sie das Headset je nach Wunsch auf dem rechten oder linken Ohr.

Hochwertige 40-mm-Lautsprecher: Ein großer ohrumschließender 40-mm-Lautsprecher sorgt für kristallklares Chat-Audio.

Kristallklarer Chat: Das einstellbare, hochsensible Mikro erfasst Ihre Stimme laut und klar.

Benutzerfreundliche Inline-Steuerung: Dank der benutzerfreundlichen Inline-Steuerung haben Sie die Regelung von Chat-Lautstärke und Mikrostummschaltung stets in der Hand.

Leicht und komfortabel: Stunden- (oder tage-) langer Tragekomfort beim Spiele.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Verpackungsdaten
Paketgewicht
214 g
Lieferanteneigenschaften
Material
Stoff, Schaum
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
80 - 10000 Hz
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Weiß
Headset-Typ
Monophon
Lautstärkeregler
Drehregler
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
2 x 3,5 mm Stecker
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.