Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 30263 LED-Lampe 2 W G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 30263 LED-Lampe 2 W G4
Goobay 30263 LED-Lampe 2 W G4
Goobay 30263 LED-Lampe 2 W G4
Artikel-Nr.:
     CIDE5-4600749
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     30263
EAN/GTIN:
     4040849302633
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
11.2 mm
Länge (mm)
23.5 mm
Leistungen
Lampenleistung
2 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Glühlampenform
Kapsel
Lichtleistung
10 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
0.3 W
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
120 °
Beleuchtungseffizienz
33.3 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
10 s
Zertifizierung
CE, RoHS
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.