Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 30245 LED-Lampe 2 W G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 30245 LED-Lampe 2 W G4
Goobay 30245 LED-Lampe 2 W G4
Goobay 30245 LED-Lampe 2 W G4
Artikel-Nr.:
     CIDE5-4599051
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     30245
EAN/GTIN:
     4040849302459
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
11.2 mm
Länge (mm)
23.5 mm
Leistungen
Lampenleistung
2 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Glühlampenform
Kapsel
Lichtleistung
10 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
0.3 W
Farbtemperatur
6400 K
Strahlungswinkel
120 °
Beleuchtungseffizienz
33.3 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
10 s
Zertifizierung
CE, RoHS
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.