Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Design Dampfgarer 3 Korb/Körbe Arbeitsplatte 650 W Edelstahl, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     CIDE5-4584960
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     42510
EAN/GTIN:
     4016432425102
Suchbegriffe:
Dampfgarer
Dampfgargerät
dampfgarer
Design Dampfgarer
Weitere Informationen:
Kochfunktionen und -programme
Automatische Warmhaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
252 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
396 mm
Gewicht
2500 g
Lieferumfang
Rezeptbuch
Ja
Energie
Leistung
650 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Integrierter Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Selbstabschalter kocht Essen sicher
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Design
Anzahl der Körbe
3 Korb/Körbe
Produktfarbe
Edelstahl, Transparent
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Steuerung
Tasten
Steuerungsposition
Vorderseite
Display
LCD
Korbvolumen
3 l
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.