Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manfrotto 324RC2 Stativzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manfrotto 324RC2 Stativzubehör
Manfrotto 324RC2 Stativzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-4555741
Hersteller:
     Manfrotto
Herst.-Nr.:
     324RC2
EAN/GTIN:
     8024221564419
Suchbegriffe:
Joystick
Kamera Stativkopf
kamera stativkopf
324RC2 – Leicht, kompakt und präzise
Manfrotto Joystick Stativköpfe verbinden die Vielseitigkeit eines Kugelkopfes mit echter ergonomischer Steuerung. Die intuitive Handhabung des Joysticks gewährleistet eine hohe Kontrolle über die Kugel und Ihre Kamera. Der Bildausschnitt kann exakt ausgewählt sowie jederzeit und mühelos verändert werden. Der einfache Weg zu perfekten Fotos.
Ein neues, innovatives Joystick Konzept verleiht den neuen Joystick Modelle 327RC2 und 324RC2 eine bessere Performance, Leichtigkeit und eine noch einfachere Handhabung.
Der Joystick 324CR2 ist die beste Wahl für Einsteiger sowie Reisende. Durch die innovative, hohle Edelstahl-Kugel sowie den verwendeten Werkstoff Adapto ist der Kopf sehr leicht und kompakt. Trotz des reduzierten Gewichtes verfügt er über eine Maximalbelastbarkeit von 3,5kg und kann sehr präzise ausgerichtet werden. Der Kopf verfügt über eine Friktion sowie eine eingebaute Wasserwaage für eine exakte Ausrichtung z.B. bei Panoramaaufnahmen. Ein integriertes Schnellwechselsystem sorgt gleichzeitig für ein komfortables Wechseln zwischen Hand – und Stativaufnahmen.
Der Joystick Kugelkopf 324RC2 ist perfekt kombinierbar mit Aluminum Stativen der Serien 190 & 055.
Die Kombinationen sind extrem vielseitig und ideal für kleine bis mittelgroße SLR Kameras.
- Anschlag: 1/4'' screw attachment type;
- Befestigungsart: 3/8" female thread attachment type;
- Belastung: 3.50 kg;
- Farbe: dark gray color;
- Friktionsknopf: yes;
- Frontneigung: -90° / +90° tilt range;
- Gewicht: 0.43 kg;
- Höhe: 10.10 cm;
- Material: technopolymer;
- Panoramadrehung: 360°;
- Panoramafeststellung: no;
- Patent: patented;
- Plattenausführung: 200PL-14;
- Schnellkupplung: yes;
- Sicherheitssystem doppelt verh.:yes;
- Tilt von bis: -19° / +90° tilt range;
- bubble spirit level (no.):1 number.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
430 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Technopolymer
Zubehör
3 "
Zubehör (2. Seite
1 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,74*
€ 242,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,95*
€ 236,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,82*
€ 218,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,67*
€ 210,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,40*
€ 194,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manfrotto
MA 143
ab € 297,15*
Sonstiges
Teledyne FLIR
MT190XPRO3 + 324RC2
ab € 453,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.