Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Bacteria Shield Clear


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
upscreen Bacteria Shield Clear
upscreen Bacteria Shield Clear
upscreen Bacteria Shield Clear
upscreen Bacteria Shield Clear
upscreen Bacteria Shield Clear
Artikel-Nr.:
     CIDE5-45386383
Hersteller:
     upscreen
Herst.-Nr.:
     2031939
EAN/GTIN:
     4059181551012
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der antibakterielle Premium Displayschutz für Ihr Gerät
- Genießen Sie ein gesundes digitales Leben mit dieser antibakteriellen Displayschutzfolie, welche bis zu 99,9% der Bakterien auf Ihrem Bildschirm beseitigt
- Unsere im Labor geprüfte Technologie bietet Ihnen einen Schutz gegen typische gefährliche -
Bakterien auf digitalen Endgeräten, insbesondere gegen den antibiotisch-resistenten MRSA Keim, welcher schwere Infektionen verursachen kann
- Die Folienoberfläche besitzt sowohl eine Hartbeschichtung, welche Ihr Display vor Kratzern und Beschädigungen schützt, als auch eine Anti-Fingerprint Beschichtung, welche abweisend gegen Fett und Schmutz wirkt und so Fingerabdrücke reduziert
- Die spezielle Klebeschicht ermöglicht Ihnen eine einfache und blasenfreie Montage
- Diese besondere Displayschutzfolie wird unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt – Upsafe your device!

Weitere Eigenschaften der Displayschutzfolie: hohe Transparenz, Touch-screen Optimierung, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum eine Infektion riskieren? Durch die Nutzung von upscreen® Bacteria Shield Clear können Sie ein gesundes digitales Leben genießen!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Acer
Kompatibilität
Swift 7
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Schutzfunktion
Kratzresistent
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 19,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 32,76*
€ 38,98
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 32,19*
€ 38,31
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 29,94*
€ 35,63
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 27,89*
€ 33,19
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 27,05*
€ 32,19
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 26,34*
€ 31,34
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 25,62*
€ 30,49
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 24,91*
€ 29,64
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 24,21*
€ 28,81
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 23,49*
€ 27,95
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 19,40*
€ 23,09
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1831939
ab € 11,99*
Ähnlich
Bedifol
1931939
ab € 12,00*
Ähnlich
Bedifol
2931939
ab € 17,60*
Ähnlich
Bedifol
3531939
ab € 29,48*
Ähnlich
Bedifol
2831939
ab € 17,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.