Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC ThunderBay 4 RAID Disk-Array Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC ThunderBay 4 RAID Disk-Array Tower Schwarz
OWC ThunderBay 4 RAID Disk-Array Tower Schwarz
OWC ThunderBay 4 RAID Disk-Array Tower Schwarz
OWC ThunderBay 4 RAID Disk-Array Tower Schwarz
OWC ThunderBay 4 RAID Disk-Array Tower Schwarz
OWC ThunderBay 4 RAID Disk-Array Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-44501691
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCTB3SRKIT0GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 230 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Design
Gehäusetyp
Tower
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Sperrschloss
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Thunderbolt-Technologie
Ja
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse
2
Thunderbolt-Version
3
Leistungen
Geräteklasse
Home & Home Office
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA II, Serial ATA III
RAID Level
0, 1, 1+0, 4, 5, 10, JBOD
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Thunderbolt
Gehäuseschacht mit Einrastfunktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
177 mm
Gewicht
3900 g
Weitere Suchbegriffe: externe festplattengehäuse
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 489,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,67*
€ 582,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,89*
€ 577,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,92*
€ 565,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,85*
€ 556,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,00*
€ 516,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.