Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Supermicro AOC-SASLP-MV8 3Gbit/s RAID-Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro AOC-SASLP-MV8 3Gbit/s RAID-Controller
Supermicro AOC-SASLP-MV8 3Gbit/s RAID-Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE5-4384399
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AOC-SASLP-MV8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
SAS Controller
SAS Karte
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
63.5 mm
Höhe
120.6 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SATA
PCI-Karten-Formfaktor
Halbe Höhe (Niedriges Profil)
Interne mini-SAS-Anschlüsse
8
Leistung
RAID Level
JBOD
Datenübertragungsrate
3 Gbit/s
Anzahl der unterstützten Geräte
8
Design
LED-Anzeigen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,91*
€ 159,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,18*
€ 158,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,72*
€ 154,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.