Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 301640 Lichtschalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 301640 Lichtschalter Weiß
Berker 301640 Lichtschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-43600332
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     301640
EAN/GTIN:
     4011334023234
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Kontrollschalter
Ausschalter
Wechselschalter
AP-Wechselschalter weiß 10AX/250V
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Weiß
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
LED Farbe
Rot
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
301240
ab € 20,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.