Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LED 71400300 LED-Lampe Weiß 3000 K 14 W R7s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LED 71400300 LED-Lampe Weiß 3000 K 14 W R7s
Philips CorePro LED 71400300 LED-Lampe Weiß 3000 K 14 W R7s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-43563513
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     71400300
EAN/GTIN:
     8718696714003
Suchbegriffe:
Energiesparlampe R7S
Energiesparlampe Sockel R7S
Kompaktleuchtstofflampen R7S
Kompaktleuchtstofflampen Sockel R7S
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
29 mm
Länge (mm)
118 mm
Gewicht
95 g
Leistungen
Lampenleistung
14 W
Fassungs-/Sockeltyp
R7s
Glühlampenform
Linear
Lichtleistung
2000 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
120 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,8
Beleuchtungseffizienz
142.86 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Technische Details
Farbe Konsistenz
<6 steps
Farbcode
830
Energie
Lampenstrom
75 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
14 kWh
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.