Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LED 71063000 LED-Lampe 5 W GU5.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LED 71063000 LED-Lampe 5 W GU5.3
Philips CorePro LED 71063000 LED-Lampe 5 W GU5.3
Artikel-Nr.:
     CIDE5-43563500
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     71063000
EAN/GTIN:
     8718696710630
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Hochvolt Reflektorlampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
51 mm
Länge (mm)
46 mm
Gewicht
45 g
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Glühlampenform
Punkt
Lichtleistung
345 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,6
Beleuchtungseffizienz
69 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Leuchtkapazität
650 CD
Technische Details
Farbe Konsistenz
<6 steps
Farbcode
827
Energie
Spannung
12 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
6 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.