Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LEDspot LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LEDspot LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W GU10
Philips CorePro LEDspot LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W GU10
Philips CorePro LEDspot LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W GU10
Philips CorePro LEDspot LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE5-43563027
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     72137700
EAN/GTIN:
     8718696721377
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED GU10
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
54 mm
Gewicht
38 g
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Punkt
Lichtleistung
350 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,7
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
70 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Leuchtkapazität
710 CD
Technische Details
Einschaltzeit
0.5 s
Farbe Konsistenz
<6 steps
Farbcode
827
Energie
Lampenstrom
25 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
5 kWh
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
35883600
ab € 2,64*
Ähnlich
Philips
35885000
ab € 2,71*
Ähnlich
Philips
70029400
ab € 7,76*
Ähnlich
Philips
72835200
ab € 1,65*
Ähnlich
Philips
72839000
ab € 1,75*
Ähnlich
Philips
75253100
ab € 1,68*
Ähnlich
Philips
72133900
ab € 2,45*
Ähnlich
Philips
75251700
ab € 1,75*
Ähnlich
Philips
72833800
ab € 1,66*
Ähnlich
Philips
72837600
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.