Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LEDspot LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3,5 W GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LEDspot LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3,5 W GU10
Philips CorePro LEDspot LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3,5 W GU10
Philips CorePro LEDspot LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3,5 W GU10
Philips CorePro LEDspot LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3,5 W GU10
Philips CorePro LEDspot LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3,5 W GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE5-43563020
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     75253100
EAN/GTIN:
     8718696752531
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED GU10
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
54 mm
Gewicht
38 g
Leistungen
Lampenleistung
3.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Punkt
Lichtleistung
255 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
72.86 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Leuchtkapazität
545 CD
Technische Details
Einschaltzeit
0.5 s
Farbe Konsistenz
<6 steps
Farbcode
827
Energie
Lampenstrom
32 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
4 kWh
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
35883600
ab € 2,59*
Ähnlich
Philips
35885000
ab € 2,66*
Ähnlich
Philips
70029400
ab € 7,75*
Ähnlich
Philips
72835200
ab € 1,64*
Ähnlich
Philips
72839000
ab € 1,73*
Ähnlich
Philips
72133900
ab € 2,42*
Ähnlich
Philips
75251700
ab € 1,72*
Ähnlich
Philips
72137700
ab € 2,64*
Ähnlich
Philips
72833800
ab € 1,63*
Ähnlich
Philips
72837600
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.