Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yokohama GEOLANDAR A/T G015 255/70 R17 Alle Jahreszeiten 43,2 cm (17") 25,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yokohama GEOLANDAR A/T G015 255/70 R17 Alle Jahreszeiten 43,2 cm (17") 25,5 cm
Yokohama GEOLANDAR A/T G015 255/70 R17 Alle Jahreszeiten 43,2 cm (17") 25,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-43562631
Hersteller:
     Yokohama
Herst.-Nr.:
     4968814904111
EAN/GTIN:
     4968814904111
Suchbegriffe:
Allwetterreifen
Ganzjahresreifen
Ganzjahrreifen
PKW-Bereifung
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Alle Jahreszeiten
Ladungsrating
110 (1060kg)
Geschwindigkeitsrating
T (190 km / h)
Gewicht und Abmessungen
Seitenverhältnis (Höhe/Breite)
70
Durchmesser (imperial)
17 "
Reifenbreite
255 mm
Weitere Suchbegriffe: PKW-Reifen, allwetterreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 104,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yokohama
€ 137,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.